Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Sistem hidrolik beroperasi pada tekanan jauh lebih tinggi (seringkali di atas 200 bar) dibandingkan sistem pneumatik standar, sehingga memerlukan fitting dengan dinding logam tebal dan mekanisme penguncian mekanis kuat. Produk spesialis seperti Moeller Adaptor/Fitting Hydraulic Union dirancang khusus menahan lonjakan tekanan fluida oli tanpa mengalami deformasi fisik, berbeda dengan fitting resin push-to-connect biasa.
Mekanisme insert atau compression memberikan cengkeraman mekanis lebih kuat pada dinding selang dibanding tipe collet standar. Aplikasi pada mesin berat dengan vibrasi tinggi sangat membutuhkan SMC Half Union KFH Series untuk mencegah selang terlepas secara tidak sengaja, menjaga kontinuitas aliran udara atau fluida tanpa gangguan.
Jenis ini sangat umum digunakan dalam sistem hidrolik. Menggunakan cincin potong (cutting ring) yang akan mengalami deformasi terkontrol saat dikencangkan, mencengkeram tabung secara permanen. Model ini sangat efektif menahan getaran mesin.
Mengandalkan seal karet sintetis (elastomer) pada permukaan datar fiting. Tipe ini menawarkan ketahanan kebocoran yang sangat baik pada tekanan sistem yang sangat tinggi dan memudahkan proses bongkar-pasang berulang kali tanpa merusak komponen logamnya.
Menggunakan prinsip metal-to-metal seal dengan ujung pipa yang dimekarkan (flaring) membentuk sudut 37 atau 45 derajat. Koneksi ini bergantung pada presisi permukaan logam yang saling menekan.
Untuk sistem udara bertekanan tinggi atau lingkungan panas, union pneumatik berbahan full metal (biasanya kuningan berlapis nikel) digunakan menggantikan tipe plastik push-in standar.
Pastikan rating tekanan union melebihi tekanan puncak sistem, bukan hanya tekanan rata-rata. Perhatikan adanya lonjakan tekanan (pressure spike) yang biasa terjadi pada sistem hidrolik saat aktuator berhenti mendadak.
Pilih material bodi dan seal yang kompatibel dengan fluida. Misalnya, stainless steel 316 wajib digunakan untuk lingkungan dengan kimia yang bersifat korosif atau air laut, sedangkan carbon steel cukup untuk oli hidrolik standar.
Perhatikan rentang suhu yang besar pada area kerja. Seal berbahan NBR (Nitrile) memiliki batas suhu lebih rendah dibandingkan Viton (FKM). Penggunaan di area dekat tungku peleburan membutuhkan union tipe metal-to-metal seal tanpa komponen karet.
Pada mesin dengan getaran konstan, union tipe bite type atau yang memiliki ulir panjang lebih disarankan karena kemampuannya menahan torsi balik yang dapat melonggarkan sambungan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%20Stat%20Union/b9P115059405-1.jpg)
%20Equal%20Union/b6P115052402-1.jpg)